承認されたベンダーのソレノイドバルブ
形式 | モデル | 出力 | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GPR1 | 12 | 0.95 | 5 / 16 " | 5.031 " | 3.625 " | 2" | 1 / 4 " | バイトン | ¥62,319 | |
A | 4GPP9 | 12 | 0.77 | 15 / 64 " | 5.031 " | 3.625 " | 2" | 1 / 4 " | バイトン | ¥62,319 | |
A | 4GPR2 | 20 | 2.33 | 25 / 64 " | 6 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | バイトン | ¥82,481 | |
A | 4GPP8 | 20 | 2.33 | 25 / 64 " | 6 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ¥74,049 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シャベル
- バックサポート
- W字型およびU字型の南京錠
- トレーラー照明キット
- ケーブル高さ計
- タスクライト
- 落下保護
- リベット
- 液面計と視力インジケーター
- ラミネートおよび製本装置
- HARRINGTON 電気チェーンホイスト、6フィートリフト
- METRO ショートドロワートートディバイダー
- AMPCO METAL 冷たいノミ
- COOPER B-LINE B374シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- THOMAS & BETTS LT4GES02Cシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VESTIL WLシリーズパワーユニット
- TENNSCO ディバイダー
- HANSEN ダストプラグ
- HUMBOLDT 重力対流ラボ用オーブン
- VESTIL CANシリーズ手動ペール転倒機