入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | PVC |
体積係数 | 0.95 |
コイルエンクロージャー | 防水の |
電気的接続 | リード |
Hz | 50 |
マックス。 流量 | 22 gpm |
最大流体温度 | 140度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 4 |
操作 | 直動式 |
オリフィス径 | 5 / 16 " |
全体の高さ | 5.031 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
全幅 | 2" |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
安全な作業水圧 | 30のプサイ |
シール材 | バイトン |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 VAC |
出力 | 12 |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。