入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ |
ボルトサイズ | 5/8-11 x 5-1/4" |
高さ | 5.5 " |
長さ | 7 5 / 64 " |
材料 | 鋼 |
金属検出可能 | 有り |
番手 | 5 / 8 " |
管のサイズ | 3" |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 2 23 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。