入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
ボルトサイズ | 1 / 2-13 x 4 " |
高さ | 4 21 / 64 " |
長さ | 5 29 / 32 " |
材料 | 鋼 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
番手 | 1 / 2 " |
管のサイズ | 23 / 8 " |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 1 49 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。