ZOELLER 31-0110下水流域入口4インチ65ガロン
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
アイテム価格 | 下水盆地 |
流域容量 | 65ガロン。 |
直径 | 24 " |
高さ | 36 " |
インレット | 4" |
長さ | 28 " |
材料 | ポリ構造フォーム |
タイプ | 屋内 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-0080 | 18 " | 30 " | 22 " | ポリエチレン | 22 " | ¥19,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。