排水溜めと下水盆地
シンプレックス/デュプレックス廃水下水システムは、地下排水、下水、または排水をトラップするために設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します ...続きを読む
排水桝
盆地
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3801-09-H1-OCC11 | ¥239,576 | 見積依頼 |
B | 3803-09-H1-OCC11 | ¥518,032 | 見積依頼 |
二重下水パッケージ
Little Giant Pumps の二重下水ポンプは、下水、排水、排水、浸透用途に使用される事前に組み立てられた二重システムです。 各パッケージには、排水ポンプ、制御パネル、洗面器と洗面器カバー、制御フロート、逆止弁が含まれています。 洗面器と洗面器カバーは高密度ポリエチレン構造発泡体で作られており、サンプに水没したときにポンプから保護されます。 ポンプに接続するサンプパイプ用のアクセス開口部と、開口部の周りの耐久性のあるスチールガスケットカバーが特徴で、しっかりとした接続を提供します。 コンデンサースタートポンプは交互サイクルで動作し、ポンピングストロークの遅延や中断を防ぎます。 より深いタンクやサンプで使用するための長さ 20 フィートのコードと、増水検出とポンプのオン/オフ用の 3 つのセンサー フロートが装備されています。 115 および 230VAC 電圧定格で利用できる、幅広いリトル ジャイアント二重下水パッケージからお選びください。
Little Giant Pumps の二重下水ポンプは、下水、排水、排水、浸透用途に使用される事前に組み立てられた二重システムです。 各パッケージには、排水ポンプ、制御パネル、洗面器と洗面器カバー、制御フロート、逆止弁が含まれています。 洗面器と洗面器カバーは高密度ポリエチレン構造発泡体で作られており、サンプに水没したときにポンプから保護されます。 ポンプに接続するサンプパイプ用のアクセス開口部と、開口部の周りの耐久性のあるスチールガスケットカバーが特徴で、しっかりとした接続を提供します。 コンデンサースタートポンプは交互サイクルで動作し、ポンピングストロークの遅延や中断を防ぎます。 より深いタンクやサンプで使用するための長さ 20 フィートのコードと、増水検出とポンプのオン/オフ用の 3 つのセンサー フロートが装備されています。 115 および 230VAC 電圧定格で利用できる、幅広いリトル ジャイアント二重下水パッケージからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 14940731 | ¥909,765 | 見積依頼 |
A | 14940698 | ¥831,116 | 見積依頼 |
A | 14940728 | ¥860,862 | 見積依頼 |
A | 14940732 | ¥925,010 | 見積依頼 |
A | 14940722 | ¥1,687,889 | 見積依頼 |
A | 14940733 | ¥997,152 | 見積依頼 |
A | 14940699 | ¥889,497 | 見積依頼 |
A | 14940697 | ¥816,982 | 見積依頼 |
A | 14940700 | ¥904,743 | 見積依頼 |
A | 14940720 | ¥1,424,236 | 見積依頼 |
A | 14940702 | ¥874,622 | 見積依頼 |
A | 14940704 | ¥940,069 | 見積依頼 |
B | 14940708 | ¥1,177,134 | 見積依頼 |
B | 14940709 | ¥1,191,077 | 見積依頼 |
A | 14940715 | ¥1,176,760 | 見積依頼 |
A | 14940716 | ¥1,190,333 | 見積依頼 |
A | 14940729 | ¥874,622 | 見積依頼 |
A | 14940717 | ¥1,218,968 | 見積依頼 |
A | 14940734 | ¥1,140,132 | 見積依頼 |
A | 14940711 | ¥1,307,473 | 見積依頼 |
A | 14940736 | ¥1,232,914 | 見積依頼 |
A | 14940701 | ¥931,889 | 見積依頼 |
A | 14940703 | ¥889,497 | 見積依頼 |
A | 14940706 | ¥982,277 | 見積依頼 |
A | 14940707 | ¥1,168,954 | 見積依頼 |
下水桝
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 076119-GIS | ¥90,571 | 見積依頼 |
A | PPSFO6BG | ¥9,813 | 見積依頼 |
下水盆地カバーベント
下水盆地をカバーする
デイトンの下水または排水ますますのカバーは、下水ピットへの破片や地面の土壌の侵入を防ぎ、下水、ガス、煙霧および蒸気がシステムから排出されるのを防ぐように設計されています。 これらのユニットは、排水ポンプの入口が詰まらないように購入に進む同時に、出口と通気パイプの周囲をしっかりと密閉します。 これらは最大外径 24 インチの洗面器での使用に適合し、摩耗条件下でも構造的剛性を確保するプラスチック/スチール構造を特徴としています。
デイトンの下水または排水ますますのカバーは、下水ピットへの破片や地面の土壌の侵入を防ぎ、下水、ガス、煙霧および蒸気がシステムから排出されるのを防ぐように設計されています。 これらのユニットは、排水ポンプの入口が詰まらないように購入に進む同時に、出口と通気パイプの周囲をしっかりと密閉します。 これらは最大外径 24 インチの洗面器での使用に適合し、摩耗条件下でも構造的剛性を確保するプラスチック/スチール構造を特徴としています。
下水流域入口4インチ
Zoeller 下水排水ポンプ洗面器は、高密度ポリエチレン構造フォーム (PSF) / ポリエチレン / グラスファイバーの継ぎ目のない構造を特徴とし、HVAC 機器、地下室、圧力下水道システムからの浸水の収集に最適です。 これらの IAPMO 承認の下水桝は、適切に設置されていれば水密性と気密性を備え、ガスケット付きの耐久性のあるスチール製カバー、18 つのポンプ プレート、および溜まった水をカバーした状態に保つための 24 枚のポンプ プレートと検査プレート (単式および二重下水枡に) が付属しており、それぞれ、インラインで簡単なメンテナンス サービスを提供します。 このブランドの洗面器は、独立した排水システムによって圧力が軽減されない限り、飽和土壌静水圧がピットの上部を超えない用途で使用するように設計されています。 直径 XNUMX インチおよび XNUMX インチのオプションが用意されているこれらの排水ポンプ 洗面器の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Zoeller 下水排水ポンプ洗面器は、高密度ポリエチレン構造フォーム (PSF) / ポリエチレン / グラスファイバーの継ぎ目のない構造を特徴とし、HVAC 機器、地下室、圧力下水道システムからの浸水の収集に最適です。 これらの IAPMO 承認の下水桝は、適切に設置されていれば水密性と気密性を備え、ガスケット付きの耐久性のあるスチール製カバー、18 つのポンプ プレート、および溜まった水をカバーした状態に保つための 24 枚のポンプ プレートと検査プレート (単式および二重下水枡に) が付属しており、それぞれ、インラインで簡単なメンテナンス サービスを提供します。 このブランドの洗面器は、独立した排水システムによって圧力が軽減されない限り、飽和土壌静水圧がピットの上部を超えない用途で使用するように設計されています。 直径 XNUMX インチおよび XNUMX インチのオプションが用意されているこれらの排水ポンプ 洗面器の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
ピットプラス シニア プレミアム シンプレックス システム
Little Giant Pumps Pit Plus シンプレックス システムは、排水、下水、浸透水、排水の収集に最適です。 これらには、フロート スイッチ、カバー、ポンプ、回転成形されたポリエチレン製洗面器が含まれており、強度を高めるための放射状リブ設計が特徴です。 統合された浮き上がり防止カラーは大きな力にも耐えることができ、360 度回転する成形ハンドルにより取り扱いが簡単です。 これらのシステムには、方向制御用のスイッチ コード グリップとロケーターが付いています。 スプリットフィットまたはボルトオンフランジを備えた 1 ピースおよび 2 ピースのカバーのバリエーションが用意されています。
Little Giant Pumps Pit Plus シンプレックス システムは、排水、下水、浸透水、排水の収集に最適です。 これらには、フロート スイッチ、カバー、ポンプ、回転成形されたポリエチレン製洗面器が含まれており、強度を高めるための放射状リブ設計が特徴です。 統合された浮き上がり防止カラーは大きな力にも耐えることができ、360 度回転する成形ハンドルにより取り扱いが簡単です。 これらのシステムには、方向制御用のスイッチ コード グリップとロケーターが付いています。 スプリットフィットまたはボルトオンフランジを備えた 1 ピースおよび 2 ピースのカバーのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 509667 | ¥191,882 | 見積依頼 |
B | 509684 | ¥277,225 | 見積依頼 |
A | 511670 | ¥224,420 | 見積依頼 |
C | 511678 | ¥288,564 | 見積依頼 |
C | 511682 | ¥224,420 | 見積依頼 |
C | 511679 | ¥208,430 | 見積依頼 |
C | 511683 | ¥250,821 | 見積依頼 |
A | 511686 | ¥229,625 | 見積依頼 |
A | 509668 | ¥218,283 | 見積依頼 |
B | 509678 | ¥272,204 | 見積依頼 |
A | 511663 | ¥272,204 | 見積依頼 |
A | 511664 | ¥219,215 | 見積依頼 |
A | 511667 | ¥208,430 | 見積依頼 |
C | 511688 | ¥229,625 | 見積依頼 |
C | 511687 | ¥203,224 | 見積依頼 |
A | 509663 | ¥256,026 | 見積依頼 |
B | 509664 | ¥203,224 | 見積依頼 |
B | 509671 | ¥234,831 | 見積依頼 |
B | 509670 | ¥208,430 | 見積依頼 |
A | 511668 | ¥234,831 | 見積依頼 |
D | 509688 | ¥213,265 | 見積依頼 |
B | 509677 | ¥229,625 | 見積依頼 |
C | 511680 | ¥234,831 | 見積依頼 |
B | 509682 | ¥208,430 | 見積依頼 |
A | 509686 | ¥213,265 | 見積依頼 |
盆地
サンプ洗面器カバー直径 21 インチ通気穴 2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940654 | AB6GFY | ¥10,119 |
流域クロールスペース18ガロン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513902 | AB9PFP | ¥18,791 |
トレイシンク11G
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4RK10 | AD9FNM | ¥18,923 |
カバーベイスン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4RK41 | AD9FNT | ¥5,567 |
洗面器アセンブリ、スリップフィット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513092 | BR7KBX | ¥59,683 | 詳細を参照してください。 |
盆地駅、3駅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0387360 | BT3TFP | ¥335,155 | 詳細を参照してください。 |
盆地駅、3駅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3870680 | BP9UAZ | ¥218,596 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ付き下水流域パッケージ、4/10 Hp、ECMスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
509689 | BQ3WPZ | ¥203,224 | 詳細を参照してください。 |
ハードパイプグラスファイバーベイスン、24インチX72インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513173 | BR7KCB | ¥503,502 | 詳細を参照してください。 |
盆地駅、3駅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0387091 | BT3TFF | ¥428,145 | 詳細を参照してください。 |
排水溜めと下水盆地
シンプレックス/デュプレックス廃水下水システムは、商業および産業用途で地下排水、下水、または排水をトラップするように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します デイトン, ゾラー & リトルジャイアントポンプ 非常に研磨性の高い条件に耐えることができるグラスファイバー/高密度ポリエチレン構造フォームベイスンを備えたサンプベイスンシステム。 これらのシステムは、継ぎ目がなく、一体型の耐久性のある構造のスチールガスケットカバーを備えており、水密および気密のシーリング能力を提供します。 スイッチとポンプに個別にアクセスするために、組み立て済みの二重サンプベイスンユニットは、130つの個別のアクセスカバーを備えており、華氏1.5度までの温度を処理できます。4で利用可能なこれらのサンプベイスン、カバー、トレイの幅広い範囲から選択してください。およびXNUMXインチインレットオプション、 Raptor Supplies.
よくある質問
汚水ポンプと排水ポンプは同じですか?
排水ポンプは余剰水を処理するために使用されますが、下水ポンプは下水を処理するように設計されています。 それらは似ており、家の地下室で使用されていますが、さまざまな目的で使用されています。
排水ポンプはどのくらいの頻度でチェックする必要がありますか?
ポンプは、少なくとも年にXNUMX回、テストと検査を行う必要があります。 このプロセス中に、水の流れを妨げる可能性のある泥がポンプに閉じ込められていないかどうかを確認します。
水中下水ポンプはどのくらい持ちますか?
これらのポンプの平均寿命は約10年です。
詳細はこちら
- ベンダー
- ドライバーとナットドライバー
- ロープとロープアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ダクテッドファンとアクセサリー
- アンダーザフックパレットリフター
- グリース
- ユニットヒーターモーター
- アルミ角管ストック
- ビン棚アクセサリー
- WESTWARD バールセット
- BERNARD ミグ溶接ガン、200 A
- HOFFMAN 片面棚
- AIRMASTER FAN 商用空気循環プロペラ
- SPEARS VALVES CLIC TOPプレミアムパイプハンガー
- DAYTON スタッカー
- TMI カーテンウォール
- NIBCO フランジガスケット
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- HUNTER 扇