ZOELLER 下水枡入口 4 インチ
形式 | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31-0080 | 18 " | 30 " | 22 " | ポリエチレン | 22 " | ¥19,450 | |
B | 31-0110 | 24 " | 36 " | 28 " | ポリ構造フォーム | 28 " | ¥103,920 |
下水流域入口4インチ
Zoeller 下水排水ポンプ洗面器は、高密度ポリエチレン構造フォーム (PSF) / ポリエチレン / グラスファイバーの継ぎ目のない構造を特徴とし、HVAC 機器、地下室、圧力下水道システムからの浸水の収集に最適です。 これらの IAPMO 承認の下水桝は、適切に設置されていれば水密性と気密性を備え、ガスケット付きの耐久性のあるスチール製カバー、18 つのポンプ プレート、および溜まった水をカバーした状態に保つための 24 枚のポンプ プレートと検査プレート (単式および二重下水枡に) が付属しており、それぞれ、インラインで簡単なメンテナンス サービスを提供します。 このブランドの洗面器は、独立した排水システムによって圧力が軽減されない限り、飽和土壌静水圧がピットの上部を超えない用途で使用するように設計されています。 直径 XNUMX インチおよび XNUMX インチのオプションが用意されているこれらの排水ポンプ 洗面器の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チョップソーとカットオフマシン
- 溶接手袋
- ゾーンバルブ
- ピーラーカッターとスライサー
- パレットクッション
- 切削工具
- ソケットとビット
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 詮索好きな道具
- バルブ
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズATM
- LITHONIA LIGHTING フィクスチャサイドマウント
- DIXON メスホースシャンクアダプター
- VULCAN HART 表示灯
- WATTS AMES 2000B シリーズ ダブルチェックバルブアセンブリ
- EATON RDシリーズ 電子配線用遮断器 Rフレーム
- EATON Visi-Flex DE-ION型セーフティスイッチシャフト
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ大径ロールスプロケット 2052チェーン
- WEG CSW30シリーズ ラバーブーツ