WRIGHT TOOL 89E24 インパクト エクステンション、ドライブ 1 インチ、長さ 24 インチ
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
アイテム価格 | インパクトソケットエクステンション |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | ブラックオキサイド |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
UPC | 076799753380 |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。