Woodhead 1301470018 | ロックブレード付きプラグ、2 極/3 線、125v、本体サイズ F3 | Raptor Supplies 日本
WOODHEAD 1301470018ロックブレード付きプラグ、2極/ 3ワイヤー、125V、ボディサイズF3 | CH2HEQ 26W47

WOODHEAD 1301470018 ロックブレード付きプラグ、2極/3線、125V、本体サイズF3

アイテム:CH2HEQ モデル:1301470018相互参照:26W47
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックプラグ
コードグリップサイズ3 / 4 "
Number of Poles2
タイプ男性

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルコードグリップサイズNumber of Poles価格
WOODHEAD 1301470023ロックブレード付きプラグ、2極/ 3ワイヤー、277V、ボディサイズF3 | CH2FKF 26W49 13014700233 / 4 "2-
見積依頼
WOODHEAD 1301470034プラグ、ロッキングブレード付き、4極/ 5ワイヤー、3相、600V、ボディサイズF3 | CH2YVN 26W83 13014700343 / 4 "4-
見積依頼
WOODHEAD 1301470033ロックブレード付きプラグ、4極/ 5ワイヤー、3相、480V、ボディサイズF3 | CH2YVQ 26W82 13014700333 / 4 "4-
見積依頼
WOODHEAD 1301470031ロックブレード付きプラグ、4極/ 5ワイヤー、3相、208V、ボディサイズF3 | CH2YVW 26W81 13014700313 / 4 "4-
見積依頼
ウッドヘッド アウトドアプラグ ロック刃付 1301470030極3線式 三相4V 本体サイズF3 ブラック 480 CH3YVX 2W26BLK 13014700303 / 4 "3-
見積依頼
ウッドヘッド アウトドアプラグ 抜け止め刃付 1301470028極3線 三相4V 本体サイズF3 ブラック 250 CH3YVZ 2W26BLK 13014700283 / 4 "3-
見積依頼
ウッドヘッド ロックブレード付プラグ 1301470027極3線式 三相4V 本体サイズF3 | 250 CH3YWB 2W26 13014700273 / 4 "3-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1301470018 ロックブレード付きプラグ、2極/3線、125V、本体サイズF3