Woodhead 1300240239 | コードセット、5 極、メス、3m、ストレート、ドロップ フレックス | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1300240239 コードセット、5 極、メス、3m、ストレート、ドロップ フレックス

アイテム:CH2ZUU モデル:1300240239相互参照:DNDF10A-M030
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長コンタクト材料利き手温度範囲タイプ価格
WOODHEAD 1300240121コードセット、5極、メス、20m、ストレート、トランク| CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240119コードセット、5極、メス、15m、ストレート、トランク| CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240127コードセット、5極、メス、50m、ストレート、トランク| CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240126コードセット、5極、メス、20m、ストレート、トランク| CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240001コードセット、5極、メス、80m、ストレート、トランク| CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240108コードセット、5極、メス、60m、ストレート、トランク| CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
見積依頼
WOODHEAD 1300240106コードセット、5極、メス、50m、ストレート、トランク| CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300240239 コードセット、5 極、メス、3m、ストレート、ドロップ フレックス