ゼネラルエレクトリック トグルマニュアルモータースターター
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 最大電圧 | Number of Poles | 表示灯 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR101Y | 2.31 " | Open | 3.81 " | 230 VAC | 1 | いいえ | 1.7 " | ¥17,580 | |
B | CR101H | 2.31 " | Open | 3.81 " | 277 VAC | 2 | いいえ | 1.7 " | ¥20,805 | |
C | CR101Y1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 230 VDC | 1 | いいえ | 2.28 " | ¥21,490 | |
D | CR101H11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | 有り | 2.28 " | ¥39,399 | |
C | CR101H1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | いいえ | 2.28 " | ¥24,008 | |
D | CR101Y11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 230 VDC | 1 | 有り | 2.28 " | ¥37,359 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のホース
- ダイヤモンドソーブレード
- 検査サービスドア
- 高圧洗浄機のコネクタとアダプター
- ボールバルブ接続アダプター
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 配電設備
- ファンブレードとプロペラ
- 作物の苗床と造園
- 溶接棒とワイヤー
- SQUARE D 9016Gシリーズ真空スイッチ
- DAYTON 燃料フィルターアセンブリ
- BUYERS PRODUCTS ロッカースイッチ
- ANVIL Cクランプ
- EDWARDS SIGNALING 101シリーズストロボライトモジュール
- AMS 5/8インチのスレッドコアサンプラーが完成
- SPEARS VALVES PVC標準バルブシート修理キット、Buna-N
- HONEYWELL 耐切創手袋 ステンレスメッシュ
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機