アイテム価格 | コンセントストリップ |
アンプ | 15 |
色 | ホワイト |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 2" |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 7.5 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | スナップオン、スライドオフ |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 4 |
スイッチの数 | 5 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 1-15 / 16」 |
電源インジケータ | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。