ミルウォーキーステップドリルビットセット
形式 | モデル | 個数 | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-89-9221 48-89-9204 | 4 | 1/8 "から7/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から1/2"、3/16 "から7/8" | ¥50,266 | |
B | 48-89-9223 48-89-9204 | 5 | 1/8" to 1-3/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、7/8 "、7/8"から1-3 / 8 " | ¥82,443 | |
C | 48-89-9224 48-89-9204 | 7 | 1/8" to 1-1/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、3/8 "から1/2"、7/8 "、1/2"から1 "、7/8"から1- 1/8 " | ¥100,850 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ドリル
- スタッカー
- ナットランナー
- ビームとレールのグラブとトング
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ディスペンシングガン
- 自動車インテリア
- ソーラーパネルとアクセサリー
- チェーンとツール
- ALLEGRO SAFETY 交換用アウターレンズ
- PROTO テザーレディデッドブローハンマー
- DAYTON 取りつけ金具
- APOLLO VALVES 86A-600シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
- SPEARS VALVES ボールバルブ PVC 補助エンドコネクタセットソケットエンド、FKM
- EATON 10316 シリーズ危険場所リミット スイッチ
- MARTIN SPROCKET 1/2インチドライブアダプター
- CLE-FORCE ボトムハンドタップ
- VOLLRATH ヒンジ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機