入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エントランスエンドフィッティング |
色 | 象牙 |
高さ | 1.5 " |
長さ | 4.25 " |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | 非金属 |
サブカテゴリ | エンドフィッティング |
タイプ | 400および800シリーズ |
幅(Width) | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | レースウェイタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V2010A2 | アイボリーScuffCoat | 鋼 | V20シリーズ | ¥2,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。