入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレンチシャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "NPT真ちゅうは開いたまま |
フィッティングサイズ | 1 "NPT |
注ぐ速さ | 20 gpm |
ハンドルの長さ | 25.5 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 3.1 " |
取り付け | 水平な |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | フィッティングサイズ | 頭径 | アイテム価格 | 取り付け | シャワーヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19314EW | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥231,848 | ||
S19314PDC | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥255,975 | ||
S19314AC | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥265,314 | ||
S19314BF | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥249,572 | ||
S19314DC | フラグプッシュハンドル | - | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥274,654 | ||
S19314DCFW | フラグプッシュハンドル | ステンレス鋼 | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥302,287 | ||
S19314F | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | ステンレス鋼シュラウド付きプラスチック | ¥258,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。