BRADLEY S19314EW Haloアイウォッシュ、プラスチックボウル、シャワーヘッド
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 13 " |
色 | イエロー |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ボウル素材 | プラスチック |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 3-1 / 9」 |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | フィッティングサイズ | 頭径 | アイテム価格 | 取り付け | シャワーヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120 | - | - | 1 "NPT | 3.1 " | ドレンチシャワー | 水平な | プラスチック | ¥72,311 | ||
S19314PDC | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥255,975 | ||
S19314AC | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥265,314 | ||
S19314BF | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥249,572 | ||
S19314DC | フラグプッシュハンドル | - | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥274,654 | ||
S19314DCFW | フラグプッシュハンドル | ステンレス鋼 | 1.25 " | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | プラスチック | ¥302,287 | ||
S19314F | フラグプッシュハンドル | - | - | 3-1 / 9」 | 洗眼剤付きドレンチシャワー | フリースタンディング | ステンレス鋼シュラウド付きプラスチック | ¥258,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。