WILTON TOOLS 21224 スレッジハンマー 12 ポンド 24 インチ ゴム/スチール
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 3" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | 加硫ゴムと鋼 |
ヘッドカラー | こんにちはVisGreen |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 12ポンド |
ヘッド幅 | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | MX |
A. ラウンドフェイス形状により汎用性があり、集中攻撃と広範囲攻撃の両方が可能で、さまざまな解体作業に適しています。
A. 安全メガネ、手袋、聴覚保護具などの適切な個人用保護具を常に着用してください。 ハンドルをしっかりと握り、傍観者を安全な距離に保ち、安全な足場を確保してください。
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | 滑り止めグリップ | 14 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 4" | 鍛鋼 | ¥16,511 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | 滑り止めグリップ | 12 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 2.5 " | 鍛鋼 | ¥18,802 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 18 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥22,051 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥32,878 | ||
20630 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 5" | 鍛鋼 | ¥34,637 | ||
20824 | 2.5 " | 2.5 " | 滑り止めグリップ | 24 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 3" | 鍛鋼 | ¥35,595 | ||
20830 | 3" | 3" | 滑り止めグリップ | 32 " | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisGreen | 6" | 鍛鋼 | ¥40,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。