COLDER PRODUCTS COMPANY PMCシリーズ ノンバルブカップリングボディ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC1603 | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | 3 / 16 " | ¥3,803 | |
A | PMC1604 | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | 1 / 4 " | ¥4,148 | |
A | PMC1601 | 有刺鉄線 | 1.4 " | - | 1 / 16 " | ¥4,043 | |
A | PMC1602 | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | 1 / 8 " | ¥3,434 | |
B | PMC1701 | 有刺鉄線 | 1.41 " | - | 1 / 16 " | ¥2,530 | |
B | PMC1702 | 有刺鉄線 | 1.65 " | - | 1 / 8 " | ¥2,199 | |
B | PMC1703 | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | 3 / 16 " | ¥2,118 | |
B | PMC1704 | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | 1 / 4 " | ¥2,267 | |
C | PMC1002 | MNPT | 1" | 1 / 8 " | - | ¥2,479 | |
C | PMC1004 | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | - | ¥2,647 | |
D | PMC1204 | TFP | 1.72 " | - | 11 / 64 " | ¥3,935 | |
E | PMC1304 | TFP | 1.75 " | - | 11 / 64 " | ¥2,669 |
PMCシリーズ非バルブカップリングボディ
Colder Products Corporation PMC シリーズ カップリング ボディは、流体/油圧回路内のホース/チューブを接続するために設計されています。 これらのカップリングは、取り付け時に漏れのないシールを保証する Buna-N O リングと、漏れ箇所を最小限に抑えるための一体型終端を備えています。 アセタール構造は、穏やかな化学薬品や反応性流体に対する損傷に耐えます。 これらのクイックディスコネクトパイプアダプターは、PTF、バーブ、および MNPT 接続で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機を買う
- サインポストアクセサリー
- ストップ/スローパドル
- タッピングツール
- バイトンチューブ
- 温水循環ポンプ
- 配管設備
- ペイントスプレーとアクセサリー
- インデックス可能なインサート
- 井戸ポンプ
- BRADY パイプマーカー 化粧水 L to O グリーン 粘着式
- HAKKO はんだ付けのヒント、チゼル
- ATP チューブ3/8インチ、100フィート
- HUMBOLDT ふるい真鍮フレーム
- KLEIN TOOLS プライヤーセット
- COOPER B-LINE スタッドファスナーへのガイドライトシリーズコンジット
- COOPER B-LINE Gude Rite シリーズ コンジット ファスナー
- EATON E51 シリーズ グラスファイバー光センサー
- VALLEY CRAFT 薄型ケージカート
- MASTER LOCK リセット可能なコンビネーション南京錠