入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 低鉛ブロンズ |
注ぐ速さ | 0.5〜3.10 gpm |
入口サイズ | 3 / 8 " |
入口温度(低温) | 40度から75度F |
入口温度(高温) | 120度から195度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 4 27 / 32 " |
全幅 | 4.187 " |
温度。 範囲 | 95度から115度F |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481200040 |
原産国 | TW |
モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-ZW3870XLT | 0.5〜3.10 gpm | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | FNPT | 4 27 / 32 " | 4.187 " | ¥30,436 | |
12-ZW1070XL | 0.5〜10 gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.437 " | 5 13 / 16 " | ¥48,156 | |
12-ZW1070XLCPVC | 0.5〜10 gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.875 " | 6.187 " | ¥61,501 | |
38-ZW1070XLCOMP | 0.5〜10 gpm | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | 5 11 / 16 " | 5 13 / 16 " | ¥65,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。