APOLLO VALVES 90-100 シリーズ ユニボディ青銅ねじ付きボールバルブ
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9010305A | - | - | ¥6,126 | |
A | 9010605A | - | - | ¥16,789 | |
A | 9010405A | - | - | ¥7,330 | |
A | 9010805A | - | - | ¥29,090 | |
A | 9010705A | - | - | ¥20,430 | |
A | 9010505A | - | - | ¥10,285 | |
A | 9010707A | 1/1ポンド | ティーハンドル | ¥20,430 | |
A | 9010748A | 1/1ポンド | ステンレス鋼の楕円形のハンドル(ラッチなし)とナット | ¥32,572 | |
A | 9010701A | 1/1ポンド | スタンダード | ¥21,450 | |
A | 901070215A | 1/1ポンド | 接地 | ¥26,217 | |
A | 9010757A | 1/1ポンド | 洗浄された酸素 | ¥23,864 | |
A | 9010727A | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥21,817 | |
A | 9010601A | 1/1ポンド | スタンダード | ¥17,581 | |
A | 901060215A | 1/1ポンド | 接地 | ¥20,304 | |
A | 9010607A | 1/1ポンド | ティーハンドル | ¥16,789 | |
A | 9010657A | 1/1ポンド | 洗浄された酸素 | ¥20,223 | |
A | 9010627A | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥18,179 | |
A | 9010507A | 1" | ティーハンドル | ¥10,285 | |
A | 9010547A | 1" | ステンレス鋼の楕円形のラッチロックハンドルとナット | ¥18,955 | |
A | 9010501A | 1" | スタンダード | ¥10,750 | |
A | 901050215A | 1" | 接地 | ¥13,477 | |
A | 9010527A | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥11,672 | |
A | 901052757A | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥11,672 | |
A | 9010548A | 1" | ステンレス鋼の楕円形のハンドル(ラッチなし)とナット | ¥16,483 | |
A | 9010557A | 1" | 洗浄された酸素 | ¥13,719 | |
A | 901030215A | 1 / 2 " | 接地 | ¥8,914 | |
A | 9010315A | 1 / 2 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥8,608 | |
A | 9010348A | 1 / 2 " | ステンレス鋼の楕円形のハンドル(ラッチなし)とナット | ¥12,260 | |
A | 9010301A | 1 / 2 " | スタンダード | ¥6,385 | |
A | 9010307A | 1 / 2 " | ティーハンドル | ¥6,126 | |
A | 9010327A | 1 / 2 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥7,527 | |
A | 9010357A | 1 / 2 " | 洗浄された酸素 | ¥9,574 | |
A | 9010827A | 2" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥30,487 | |
A | 9010801A | 2" | スタンダード | ¥30,545 | |
A | 901080215A | 2" | 接地 | ¥35,309 | |
A | 9010807A | 2" | ティーハンドル | ¥29,090 | |
A | 9010815A | 2" | ラウンドハンドル、スチール | ¥34,785 | |
A | 9010857A | 2" | 洗浄された酸素 | ¥30,423 | |
A | 9010432A | 3 / 4 " | ステンレス鋼のT型ハンドルとナット | ¥9,200 | |
A | 9010410A | 3 / 4 " | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥8,370 | |
A | 9010457A | 3 / 4 " | 洗浄された酸素 | ¥10,761 | |
A | 9010448A | 3 / 4 " | ステンレス鋼の楕円形のハンドル(ラッチなし)とナット | ¥14,715 | |
A | 9010407A | 3 / 4 " | ティーハンドル | ¥7,330 | |
A | 9010401A | 3 / 4 " | スタンダード | ¥7,646 | |
A | 901040215A | 3 / 4 " | 接地 | ¥10,183 | |
A | 9010427A | 3 / 4 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥8,717 | |
A | 9010415A | 3 / 4 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥9,730 |
90-100シリーズユニボディブロンズねじ山付きボールバルブ
Apollo 90-100 シリーズ バルブは、商業および産業用途で使用される流体の流れの制御に最適です。 青銅製で、長寿命と耐食性を保証します。 これらの縮小ポート設計バルブは効率的な流量制御を可能にし、NPT (ナショナル パイプ スレッド) 接続タイプを備えているため、取り付けが迅速かつ確実に行えます。 動作温度範囲は -20 ~ 450 °F で、さらに簡単で快適な操作を実現するレバーとグリップの設計が特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアウェッジ
- マルチツール
- IC挿入および抽出ツール
- ソレノイドバルブアクセサリ
- 吸水および排出ホース
- 棚と収納ラック
- ラボ機器
- メールボックスと投稿
- 自動車の診断と検査
- コーキングとシーラント
- BW TECHNOLOGIES 交換用センサー
- WILTON TOOLS 磁気ジョーキャップ、アルミニウム、ラミネートファイバーカバー付き
- PETERSEN PRODUCTS 1298シリーズパイププラグ
- EATON ロータリーディスコネクト中性線
- MARTIN SPROCKET P シリーズ QD ブッシング
- LEWISBINS ごみ箱カバー
- MITUTOYO ローラー
- WESTWARD ジョバードリルビット
- MORSE DRUM クレビス
- BROWNING No.60チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット