WILKINS
フィルタ
配管
空気力学
配管 フィルタ
チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る
逆流防止装置修理キット ゴムディスク、ローリングダイヤフラム、スプリング、シート、および 1/4 ~ 1/2 インチの 975XL および 975XL2 逆流防止バルブと一緒に使用するように設計された XNUMX つのポペットアセンブリが含まれています
逆流防止剤 自動ACVシャットオフを備えた減圧ゾーン逆流防止装置は、機械室や地下室での飲用用途に危険性の高い保護を提供します。 180°Fまでの温度に耐えることができます。フランジおよびFNPT接続で利用可能
チェックバルブとフットバルブ 飲料水ラインで使用するために設計された複合/低鉛ブロンズデュアルチェックバルブは、175psiまでの逆サイフォンと逆圧を防ぎます。 水平構成と垂直構成の両方でインストールできます
バキュームブレーカ 非連続圧力給水ラインにおける逆サイホン現象状態からの危険性の高い保護を提供するように設計された大気真空ブレーカー。 飲料ラインで使用するためのプラスチック製フロートを備えた青銅製の本体が特徴です
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
ミキシングバルブ 低鉛青銅製混合バルブは、供給ラインからの温水と冷水を最終的に安全な温度まで混合するための 3/8 インチのポイントオブユース用途への設置に適しています。 入口逆止弁とストレーナが装備されています。 それぞれ 3/8 インチおよび 1/2 インチの圧縮ポートと FNPT ポートで利用可能
減圧自動制御弁 高流量が必要な用途向けに下流圧力を一定値に保持するパイロット操作の減圧機能を備えたダクタイル鉄製バルブです。 隔離バルブと圧力計が装備されており、手間のかからない迅速なメンテナンスが可能です。
水圧低下弁 高い入口圧力を下げて出口圧力を下げるために使用されるブロンズ/低鉛ブロンズバルブ。 0〜75psiの圧力調整範囲でシステムフローの要求に対応するためのバランスの取れたピストン設計を備えています。 一部のモデルには、破片の侵入を排除するためのストレーナーが付属しています
ろ過全ラインナップを見る
Yとバスケットストレーナー レギュレーターや逆流防止装置を保護するために、冷却塔、灌漑サービス、スイミングプールでの使用に最適です。 沈殿物を濾過するためのステンレス鋼スクリーンが特徴で、20、40、60、80、100 メッシュ サイズが用意されています。
バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ全ラインナップを見る
バルブ付属品 シールリング、シール取り外しツール、ボールバルブ、内部部品、リリーフバルブ、ダブルチェック逆流防止装置、ハウジングアセンブリ用のプラスチック製クイックテストフィッティングおよび修理キットが含まれます。
ウィルキンスについて
Wilkinsは、灌漑、配管、鉱業の用途に最適な高品質の圧力調整器、逆流防止装置、および水制御製品の大手メーカーです。 ウィルキンスの製品カタログには、広範囲の水圧低下バルブ、バキュームブレーカ、チェックバルブとフットバルブ、および混合バルブが含まれています。 ウィルキンス 減圧弁 高い入口圧力を低減し、器具とパイプの損傷を防ぐように設計されています。 これらのユニットには、下流の圧力を調整するためのプランジャーとボルトが装備されており、フローシステムの変化にスムーズに応答するようにレギュレーターを制御するピストンメカニズムを備えています。 これらの低鉛バルブは、0〜75 psiの圧力調整範囲と、延性(亀裂を低減)、流れ方向制御、安全リリーフ、および流れ遮断を提供する耐食性の青銅製ボディを備えています。 これらの製品と関連アクセサリーの広い範囲から選択してください。 修理キット、シールリングおよびシート取り外しツールはで利用可能 Raptor Supplies.