入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャウィンドウキット |
色 | ANSI61グレー |
カットアウトの高さ | 10.69インチ |
カットアウト幅 | 7.19インチ |
深さ | 0.69 " |
終了 | ANSI61ポリエステルパワー |
フレームの深さ | 0.31 " |
フレーム高さ | 11.5インチ |
フレーム材料 | 重い鋼 |
フレーム幅 | 8.50インチ |
高さ | 10.69 " |
表面 | リン酸化 |
タイプ | 重量鉄骨フレーム |
幅(Width) | 7.19 " |
ウィンドウの高さ | 9" |
ウィンドウ幅 | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 7308305015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウィンドウ幅 | 色 | 終了 | フレーム材料 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAPWK1308NF | 8" | ANSI61グレー | ANSI61ポリエステルパワー | 重い鋼 | 14.69 " | 重量鉄骨フレーム | 9.69 " | 13 " | ¥48,496 | ||
WAPWK1308SS | 8" | ステンレス鋼 | グレイン | 304ステンレススチール | 14.69 " | タイプ304ステンレス鋼ウィンドウキット | 9.69 " | 13 " | ¥84,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。