マラソンモーター ブラックマックスインバーターデューティモーター、TENV
マラソン インバーター (ベクトル) デューティ Black Max モーターは、クレーンやホイスト、繊維加工、テスト スタンド、機械、その他の産業用途への電力供給に適しています。 これらのモーターは、一定のトルク速度範囲を必要とするベクトルまたはインバーターデューティアプリケーション向けに設計されています。
形式 | モデル | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | kW | マックス。 スピード | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213THTL7726 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥555,494 | |
B | 145THTN6060 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥267,507 | |
C | 182THTY7726 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥293,485 | |
D | 184THTL7776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥326,944 | |
E | 145THTN6046 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥275,312 | |
F | 145THTR5326 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥165,805 | |
G | 145THTR5376 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥158,100 | |
H | 143THTR5326 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥201,167 | |
I | 284THTNA7036 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 3600 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥1,083,067 | |
J | 254THTL5736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥686,538 | |
K | 215THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥582,566 | |
L | 213THTL7776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥437,180 | |
M | 213THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥478,282 | |
N | 215THTL7776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥498,308 | |
O | 254THTL5776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥662,906 | |
P | 056H17T5311 | 60 | - | TENV | 0.37 | - | - | - | - | ¥130,328 | |
Q | 184THTY7726 | 60 | - | TENV | - | - | - | - | - | ¥369,148 | |
R | 056H17T2001 | 60 | - | TENV | 0.19 | - | - | - | - | ¥96,880 | |
S | 056H17T5302 | 60 | - | TENV | 0.75 | - | - | - | - | ¥179,256 | |
T | 145THTR16032 | 60 | - | TENV | 1.49 | - | - | - | - | ¥318,808 | |
U | 056H17T5301 | 60 | - | TENV | 0.37 | - | - | - | - | ¥148,448 | |
V | 286THTNA7026 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 3600 RPM | クレーン | - | - | ¥1,115,714 | |
W | 284THTNA7026 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 3600 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥1,030,361 | |
X | 256THTNA7026 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥948,974 | |
J | 254THTL5726 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥809,378 | |
J | 256THTL5776 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥759,528 | |
Y | 215THTL7726 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥529,930 | |
Z | 182THTY7736 | 60 Hz | - | - | - | 5400 RPM | 洗い流します | 3フェーズ | 水平な | ¥302,566 |
特徴
- マラソン インバータ (ベクトル) デューティ Black Max モータは、MAX GUARD クラス F 絶縁システムを備えており、モータからドライブまでの無制限のリード長を実現し、NEMA MG1 Part 30 & 31 要件を超えています。
- これらは、ベース RPM 速度の最大 XNUMX 倍の一定馬力動作と、ベクトル ドライブのベース速度までの一定トルクを提供します。
- モーターにはボールベアリングが搭載されており、スムーズな動作を実現し、周囲温度40℃でも連続動作が可能です。
- これらは、NEMA デザイン A の IGBT インバーターで動作するように最適化されています。
- これらのモーターには標準の F1 電線管ボックスが付属していますが、簡単かつ迅速な電気接続のために (特に明記されていない限り) F2 の位置にフィールド反転することができます。
- 反対側のドライブエンドにエンコーダとブレーキが装備されています (最大 10 ポンドフィートのブレーキ)。
規格と承認
- CSA
- UL
- CE
よくある質問
これらのモーターには熱保護がありますか?
これらのマラソン インバータ (ベクトル) デューティ Black Max モーターは、過熱時の損傷を防ぐために動作をオフにする常閉クラス F サーモスタットを各相に XNUMX つ備えています。
これらのモーターはどのように取り付けられていますか?
これらのマラソン インバータ (ベクトル) デューティ ブラック マックス モーターは、C 面脚付き (堅固なベースを備えています) で、表面に水平に取り付けることができ、簡単かつ安全に取り付けることができます。
これらのマラソン インバーター (ベクトル) デューティ Black Max モーターは低速に対応できますか?
これらのモーターは、ポンプ、ファン、ブロワーの用途において、過熱することなく基本速度の 1/1000 で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレーラーロック
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 円筒形防振装置
- スペシャリティサンダース
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 浴槽/蛇口
- ファンブレードとプロペラ
- パンプス
- ドラムとバレルポンプ
- 自動車曳航
- PELICAN デザートタンプロテクティブケース
- KH INDUSTRIES 6オペレーターペンダントコントロールステーション
- APPROVED VENDOR 60度エルボーインチハブ
- DAYTON ダイレクトドライブブロワー、ホイール直径 9 インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 導電性蓋、共重合体ポリプロピレン
- APPROVED VENDOR スイッチを押す
- PARKER Cシリーズ、インライン汎用チェックバルブ
- IRONCLAD Heatworx ヘビーデューティ耐熱手袋
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ