MARATHON MOTORS 184THTY7726Y543Aベクトルモーター
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
エンクロージャー | TENV |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 37.95 |
船の長さ(cm) | 51.92 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | kW | マックス。 スピード | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTN6060 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥283,088 | ||
213THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥490,254 | ||
213THTL7776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥447,344 | ||
215THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥624,435 | ||
254THTL5736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥694,445 | ||
284THTNA7036 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 3600 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥1,097,394 | ||
143THTR5326 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥219,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。