MARATHON MOTORS 143THTR5326ベクターモーター3.0Lb-ft 1 Hp 230/460 V
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エパクト |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
エンコーダ可 | 有り |
エンコーダシャフト | 5/8 x 1-3/4" |
終了 | ブラック |
フレーム | 143TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
断熱機能 | 特許取得済みのMAXGUARD |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 5400 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1750 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 0.84 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 1 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
速度範囲 | 1000:1 CT |
熱保護 | T統計 |
トルク | 3.0ポンドフィート |
UPC | 722856024732 |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 18.63 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | kW | マックス。 スピード | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTN6060 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥267,507 | ||
213THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥478,282 | ||
213THTL7776 | 60 | スタンダード | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥437,180 | ||
215THTL7736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥582,566 | ||
254THTL5736 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 4200 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥686,538 | ||
284THTNA7036 | 60 | プレミアム | 完全密閉型非換気 | - | 3600 RPM | クレーン | 3-Phase | 水平な | ¥1,083,067 | ||
145THTR5376 | 60 | エパクト | 完全密閉型非換気 | - | 5400 RPM | クレーン | 3-Phase | オールアングル | ¥158,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。