ENERPAC RC-256 汎用油圧シリンダ、ストローク長 6.25 インチ、232 kN
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 2.31 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.75 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1/2"-13UN |
ベースからアドバンスポートへ | 1" |
容量 | 25トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.75 " |
カラーねじの長さ | 1.94 " |
カラーネジサイズ | 3 5/16"-12 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.56 " |
シリンダー有効面積進角 | 5.16平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 25.8ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 32.23 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.59 " |
オプションのチルトサドル径 | 1.97 " |
外径 | 3.38 " |
プランジャー径 | 2.25 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 1 1/2 "-16 |
プランジャねじ長さ | 1" |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.41 " |
ストローク | 6.25 " |
UPC | 662005301386 |
船の重量(kg) | 10.34 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | CN |
A. Enerpac 汎用油圧シリンダーは、最大 10000 psi を生成できます。
A. Enerpac RC-256 汎用油圧シリンダは単動シリンダです。
A. この油圧シリンダーは、最大 25 トンの荷物を持ち上げることができます。
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,524,591 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥467,965 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,306,781 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,689 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,034,116 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥272,448 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。