入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャウィンドウキット |
色 | ステンレス鋼 |
カットアウトの高さ | 14.69インチ |
カットアウト幅 | 9.69インチ |
深さ | 0.69 " |
終了 | グレイン |
フレームの深さ | 0.31 " |
フレーム高さ | 15.5インチ |
フレーム材料 | 304ステンレススチール |
フレーム幅 | 10.5インチ |
高さ | 14.69 " |
タイプ | タイプ304ステンレス鋼ウィンドウキット |
幅(Width) | 9.69 " |
ウィンドウの高さ | 13 " |
ウィンドウ幅 | 8" |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 7308305015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウィンドウ幅 | 色 | 終了 | フレーム材料 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAPWK0905NF | 5.5 " | ANSI61グレー | ANSI61ポリエステルパワー | 重い鋼 | 10.69 " | 重量鉄骨フレーム | 7.19 " | 9" | ¥40,921 | ||
WAPWK1308NF | 8" | ANSI61グレー | ANSI61ポリエステルパワー | 重い鋼 | 14.69 " | 重量鉄骨フレーム | 9.69 " | 13 " | ¥48,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。