入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 2,000mL |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン/ PVC |
直径 | 122 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 213 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 83〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 4.51 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 7010905005 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 終了 | ボディカラー | ボディ材質 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216966 | ボトル | 33mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜25mL | 5ml | 68 mm | 広い | ¥27,975 | |
W216967 | ボトル | 38mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜50mL | 5ml | 83 mm | 広い | ¥32,829 | |
W216968 | ボトル | 48mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜110mL | 5ml | 102 mm | 広い | ¥20,315 | |
W216969 | ボトル | 58mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜230mL | 10mL | 127 mm | 広い | ¥25,004 | |
W216807 | ボトル | - | クリア | ガラス | 指定なし | - | 94 mm | 狭い | ¥12,393 | |
W216946 | ボトル | - | アンバー | ガラス | 指定なし | - | 75 mm | 広い | ¥16,991 | |
W216947 | ボトル | - | アンバー | ガラス | 指定なし | - | 95 mm | 広い | ¥20,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。