WHEATON W216969ボトル卒業-24パック
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
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 250mL / 8オンス |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン/ PVC |
直径 | 62 mm |
終了 | 58mm / 400 |
卒業範囲 | 10〜230mL |
卒業細分化 | 10mL |
高さ | 127 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 58〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7010905039 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 終了 | ボディカラー | ボディ材質 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216932 | ボトル | - | クリア | ガラス | 指定なし | - | 213 mm | 広い | ¥17,869 | |
W216966 | ボトル | 33mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜25mL | 5ml | 68 mm | 広い | ¥27,975 | |
W216967 | ボトル | 38mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜50mL | 5ml | 83 mm | 広い | ¥32,829 | |
W216968 | ボトル | 48mm / 400 | クリア | ガラス | 10〜110mL | 5ml | 102 mm | 広い | ¥20,315 | |
W216807 | ボトル | - | クリア | ガラス | 指定なし | - | 94 mm | 狭い | ¥12,393 | |
W216946 | ボトル | - | アンバー | ガラス | 指定なし | - | 75 mm | 広い | ¥16,991 | |
W216947 | ボトル | - | アンバー | ガラス | 指定なし | - | 95 mm | 広い | ¥20,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。