入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 1.625 " |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | ヒッコリーウッド |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 5.25 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 4ポンド |
ヘッド幅 | 1.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8205203000 |
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20JX60 | 1.375 " | 4" | 2ポンド | 1.375 " | ¥3,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。