CONDOR 耐切創手袋 カットレベル A4 グレー
形式 | モデル | 長さ | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 29JV91 | 9" | S | 2 | ¥988 | |
A | 29JV92 | 9.375 " | M | 2 | ¥988 | |
A | 29JV93 | 9.875 " | L | 2 | ¥988 | |
A | 29JV94 | 10.25 " | XL | 2 | ¥988 | |
A | 29JV95 | 10.625 " | 2XL | 2 | ¥988 |
耐切創手袋 カットレベル A4 グレー
Condor カットレベル A4 グレーの耐切創手袋は、裂傷や怪我のリスクを軽減し、生産性を維持しながら手の安全を確保します。 鋭利な物体や切断の危険からの保護が最重要である、製造、金属加工、建設、ガラスの取り扱い作業に最適です。
特徴
- Condor カット レベル A4 グレーの耐切創手袋は、ANSI/ISEA レベル A2 評価を取得しており、中程度の耐切創能力を示しており、鋭利な物体を扱う作業に最適です。
- 厚さは 10 ゲージで、ANSI/ISEA 摩耗レベル 4 に準拠しており、高い耐摩耗性と長期にわたる耐久性を保証します。
- ザラザラした質感を持ち、濡れた表面や油性の表面でのグリップ力を高めます。
- これらの手袋には二重浸漬ラテックスコーティングが施されており、手のひらを覆って切断の危険から優れた保護を提供します。
- シームレスなニット構造が特徴で、刺激を軽減し、長時間の使用でも快適でぴったりとしたフィット感を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティング厚さゲージ
- 修理および検査タグ
- ワックスとクリーナー
- ルーペ
- 切削工具の保管
- 浴槽/蛇口
- 冷凍
- 家具
- サイン
- 直線運動
- SOUTHWORTH 自動スプリング作動パレットレベルローダー
- APPROVED VENDOR クランクケースヒーター
- AQUASOL WELDING SoluGap水溶性ソケット溶接スペーサーリング
- TUFFTRAK SAFETY エコノマットシリーズロードマット
- MAIN FILTER INC. SP7Aシリーズスピンオンフィルター
- WATTS モジュールラバーキットを確認してください
- ANVIL PIVレジリエントウェッジゲートバルブ
- QMARK シーリングファン
- WEG AC 農場用モーター
- BOSTON GEAR 30 直径ピッチまがりかさ歯車