入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 1000を超える |
ANSIカットグラム | 500を超える |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
バックマテリアル | ポリエステル |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | しわ |
コーティング材料 | 天然ゴムラテックス |
色 | グレー |
カフ | エラスティック |
カット | シームレスニット |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ポリエステル/ラテックス |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 10 |
ハンド | 右左 |
ナックルパディング素材 | ポリエステル |
長さ | 10.25 " |
ライナー材料 | ポリエステル |
手のひら素材 | ポリエステル/ラテックス |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | XL |
ステッチ素材 | ポリエステル |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | 翼 |
UPC | 190735057285 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 29.87 |
船の長さ(cm) | 25.98 |
船幅(cm) | 11 |
HSコード | 6116106500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。