VESTIL VWSシリーズ 手動スタッカー
形式 | モデル | 幅(Width) | 脚幅 | 長さ | 最大移動距離 | 最小リフトの高さ | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWS-770-FF | 21.69 " | 4" | 46.19 " | 55.4 " | 3.6 " | 20.68 " | 21.18 " | 46.1875 " | ¥313,637 | 見積依頼
|
B | VWS-770-AA | 42.25 " | 2.38 " | 47 " | 57.4375 " | 1.56 " | 6.25 " | 42.25 " | 47 " | ¥323,569 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクステリア自動車アクセサリー
- ワイヤールームとコンポーネント
- フォークエクステンション
- フロアコーティング
- 管類
- ロープとロープアクセサリー
- カーペットツールキット
- 直線運動
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ロータリースイベルと伸縮継手
- BRADY パイプマーカー、空気
- GREENLEE ワイヤースプールカート
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、60度の夾角
- ZING ハンディキャップラベル
- ZEP 洗車、ドラム、琥珀、55ガロン、液体
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-12 Un
- RIDGID K9 204 フレックスシャフト チェーンノッカー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ベント/漂白ボールバルブ、ネジ付きおよびソケットエンド、FKM
- SIMPSON ELECTRIC ACからDCへの電流変換器
- BALLYMORE ロック N ストックはしご