VESTIL VWS-770-FF スタッカー、固定手動ハンドウインチ付き、770 ポンド、ブラック/イエロー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
容量 | 770ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 30 " |
フォーク幅 | 3.13 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2.9 " |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
前輪径 | 2.9 " |
高さ | 78.19 " |
水平荷重センター | 16 " |
含まれています | 操作ハンドウインチ |
脚幅 | 4" |
長さ | 46.19 " |
ハンドル回転あたりのリフト | 3 / 4 " |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
負荷容量 | 770ポンド。 |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 55.4 " |
最小リフトの高さ | 3.6 " |
分。 フォーク間の幅 | 20.68 " |
分。 脚間の幅 | 21.18 " |
キャスターの数 | 4 |
操作 | ハンドウインチ |
全体の深さ | 46.1875 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vws-770-ff.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 5.9 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
幅(Width) | 21.69 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 198.6 |
船の長さ(cm) | 117.32 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 脚幅 | 長さ | 最大移動距離 | 最小リフトの高さ | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWS-770-AA | 42.25 " | 2.38 " | 47 " | 57.4375 " | 1.56 " | 6.25 " | 42.25 " | 47 " | ¥323,569 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。