WESTWARDスレッジハンマー
ウェストワード スレッジ ハンマーは、通常、コンクリートの解体、地面への杭の打ち込み、杭の打ち込みなど、過酷な建設作業に使用されます。 また、壁の取り壊しや頑丈な骨組み作業などの解体作業にも使用できます。 これらのハンマーは強力な打撃を与えます ...鍛造鋼ヘッドにより、スパークが懸念されない非危険環境で使用できます。 続きを见る
特徴
- 高い強度と構造剛性を実現する鍛造鋼ヘッドを備えています。
- これらのスレッジ ハンマーには、耐久性がありながら優れたグリップを提供するヒッコリー ウッド ハンドルが装備されています。
- それらは、操作中のバランスを強化しながら最大の打撃面を提供する両面ヘッド設計を特徴としています。
- これらのハンマーには、2 ポンドと 4 ポンドのヘッド重量があります。
規格と承認
- 私のように
よくある質問
これらの西向きスレッジ ハンマーを維持する方法?
- 腐食や錆を防ぐために、ヘッドとハンドルを清潔で乾燥した状態に保ちます。
- ハンマーは、摩耗や損傷を検出するために定期的に検査する必要があります。 変形が見られる場合は交換する必要があります。
スレッジハンマーを使用する際に取るべき安全対策は何ですか?
- 安全ゴーグルを着用してください。
- 正面から攻撃する - 一撃を避ける。
- スレッジ ハンマーを、ハンマーのヘッドの材質よりも硬い物体にぶつけないようにしてください。
ハンマーとスレッジハンマーの違いは何ですか?
ハンマーはたたくために使用され、大ハンマーはくさびや杭を打ち込むために使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧グローブコントロールバルブ
- 電子およびレーザーレベリングキット
- 合金鋼ロッドストック
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- 耳栓フィットテストシステム
- 研磨バンドとロール
- ストレインリリーフ
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- パワードリル
- パテ
- SHARPE VALVES 炭素鋼インラインボールバルブ、フランジ付きxフランジ付き
- NOTRAX クッション-Lok520シリーズ、抗疲労排水マット
- DAYTON ベルトドライブブロワー、ホイール直径 22-1/8 インチ
- Cementex USA 複合プラスドライバー
- MARTIN SPROCKET AB コンビネーション MST ブッシュ 8 溝 従来のストックシーブ
- DANFOSS GX シリーズ ケーブル、277V
- NIBCO ストップバルブと廃液バルブ