WESTWARD 12G709 ホールソーセット バイメタル 30本
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
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 1 / 4 " |
構造 | Hss M3+6150 スチール |
マックス。 切削深さ | 1-1 / 2」 |
個数 | 30 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4インチ x 長さ3インチ、直径1/4インチ x 長さ4-5/16インチ。 |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4 "から6" |
シャンクサイズ | 1/4 "六角と7/16"六角 |
ティース | ポジティブレーキ可変ピッチ |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 2A(UNF)、1/2-20 2A(UNF)、5/8-18 2A(UNF) |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | バイメタル |
アーバーを使用する | 4XJ18, 4XJ22, 4XJ24 |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。