入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 1 / 4 " |
構造 | Hss M3+6150 スチール |
マックス。 切削深さ | 1-1 / 2」 |
個数 | 8 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x長さ3" |
ピッチスタイル | 可変ピッチとポジティブレーキ |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 2-1/8" |
シャンクサイズ | 1/4 "六角と7/16"六角 |
ティース | ポジティブレーキ可変ピッチ |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 2A(UNF)、5/8-18 2A(UNF) |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | バイメタル |
アーバーを使用する | 4XJ17、4XJ24 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。