EXAIR 高効率空気増幅器
形式 | モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120024 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ¥159,950 | |
A | 120021 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ¥52,765 | |
A | 120020 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ¥26,702 | |
A | 120022 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ¥65,917 |
高効率エアアンプ
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に適しています。 これらのアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、可動部品がないため内部障害物がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックラック
- 騒音計の付属品
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- エアホッチキス
- ペンチ
- 測定およびレイアウトツール
- 給湯器
- ベンダー
- 電磁弁とコイル
- DAYTON タイプB動力伝達Vベルト
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 12 インチ
- DAYTON インラインブロワー36インチ
- HARRINGTON SNERシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- SUPER-STRUT E131シリーズスイベルループハンガー
- ANVIL 細長いパイプローラーサポート
- MAGLINER フレーム
- DAYTON 止めねじ
- CONDOR 牛革 グリーン/グレー パーム グローブ
- TSUBAKI QDブッシュ SDSタイプ