DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 12 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C659 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥208,122 | |
B | 7AF32 | 1.2-1.3/0.65 | アルミニウム | 1300 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/4 | 3-Phase | ¥269,860 | |
B | 7AF34 | 1.2/0.6 | アルミニウム | 1767 | 50/60 | 0.24 | 完全密閉型非換気 | 1/3 | 危険な場所、3相 | ¥332,524 | |
B | 7AF33 | 1.4-1.6/0.8 | アルミニウム | 1767 | 50/60 | 0.24 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 3-Phase | ¥293,103 | |
B | 7AF35 | 2.2-2.2/1.1 | アルミニウム | 1904 | 50/60 | 0.31 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 3-Phase | ¥300,256 | |
B | 7AF36 | 2.3-2.4/1.2 | アルミニウム | 1904 | 50/60 | 0.31 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 危険な場所、3相 | ¥344,849 | |
B | 7AF37 | 2.8-2.8/1.4 | アルミニウム | 2432 | 50/60 | 0.60 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 3-Phase | ¥318,127 | |
B | 7AF38 | 3.0/1.5 | アルミニウム | 2432 | 50/60 | 0.60 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 危険な場所、3相 | ¥338,291 | |
B | 7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | アルミニウム | 1300 | 60 | 0.25 | 完全密閉型非換気 | 1/4 | コンデンサの始動、危険な場所 | ¥319,066 | |
B | 7F924 | 5.8/2.9 | 耐火花性アルミニウム | 1767 | 60 | 0.24 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | コンデンサスタート | ¥319,206 | |
B | 7F925 | 7.6/3.8 | 耐火花性アルミニウム | 1767 | 60 | 0.24 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 1/3 | コンデンサスタート | ¥315,394 | |
B | 7F928 | 9.0/4.5 | 耐火花性アルミニウム | 1904 | 60 | 0.31 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 1/2 | コンデンサスタート | ¥327,749 | |
B | 7F927 | 9.2 / 4.4-4.6 | 耐火花性アルミニウム | 1904 | 60 | 0.31 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | コンデンサスタート | ¥298,789 | |
B | 7F930 | 11.4/5.7 | 耐火花性アルミニウム | 2432 | 60 | 0.60 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | コンデンサスタート | ¥313,537 | |
B | 7F931 | 11.4/5.7 | 耐火花性アルミニウム | 2432 | 60 | 0.60 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 3/4 | コンデンサスタート | ¥343,948 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 12 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファンの効率を向上させるためにハウジングとブレードの間にわずかな隙間を持つ円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、防錆性と構造強度を高める耐火花性アルミニウム/アルミニウム プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 4 ~ 1670 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 2877 つのブレード付きチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージ
- スイベルジョイント
- 交換用バッテリー
- シーリングファンアクセサリー
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- 給湯器
- レンチ
- フローコントロールバルブ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- タイヤとホイール
- LABELMASTER GHS フレームオーバーサークルラベル、フレームオーバーサークル
- APPROVED VENDOR ガスケットリング8インチ
- ARLINGTON INDUSTRIES アンチショートブッシング、プラスチック
- MACROMATIC オクタルソケット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL キャップ
- AMS 伸縮式マッドオーガー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン、EPDM O リング シール付きソケット x ソケット
- KERN AND SOHN CFSシリーズ高分解能カウンティングスケール
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ
- BROWNING 純正 H ギアベルト、1/2 インチピッチ