DAYTON 7F930ファンチューブアキシャル12インチ
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 12 " |
ブレード材質 | 耐火花性アルミニウム |
ボルトサークル径 | 13.5 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2432 |
CFM @ 0.125インチSP | 2360 |
CFM @ 0.250インチSP | 2287 |
CFM @ 0.500インチSP | 2126 |
CFM @ 0.750インチSP | 1905 |
ディメンションA | 14.437 " |
寸法B | 8.75 " |
ディメンションC | 12.25 " |
外形寸法D | 12 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 2877 |
全負荷アンペア | 11.4/5.7 |
高さ | 19.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 14-7 / 16」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 12-3 / 16」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 12.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.60 |
最大深さ | 12 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 9" |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 4 |
アウトレット径 | 12.25 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 59 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 14 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 31.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | Hz | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C659 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥208,122 | |
7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | アルミニウム | 1300 | 60 | 0.25 | 完全密閉型非換気 | 1/4 | コンデンサの始動、危険な場所 | ¥319,066 | |
7AF32 | 1.2-1.3/0.65 | アルミニウム | 1300 | 50/60 | 0.25 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/4 | 3-Phase | ¥269,860 | |
7AF33 | 1.4-1.6/0.8 | アルミニウム | 1767 | 50/60 | 0.24 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 3-Phase | ¥293,103 | |
7AF34 | 1.2/0.6 | アルミニウム | 1767 | 50/60 | 0.24 | 完全密閉型非換気 | 1/3 | 危険な場所、3相 | ¥332,524 | |
7AF35 | 2.2-2.2/1.1 | アルミニウム | 1904 | 50/60 | 0.31 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 3-Phase | ¥300,256 | |
7AF36 | 2.3-2.4/1.2 | アルミニウム | 1904 | 50/60 | 0.31 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 危険な場所、3相 | ¥344,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。