WESCO 270168 スチール 2 トレイ サービス カート、耐荷重 500 ポンド、36 インチ x 24 インチ x 32 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
デッキLx W | 36 "×24」 |
唇の高さ | 3.5 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
全幅 | 24 " |
ラチェット | ホーロー焼付 |
棚 | 2 |
ホイール素材 | ラバー |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 60.96 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
270166 | 33 " | 16 " | ¥42,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。