WESTWARD 21EM03 ポータブルオイルドレン 18 ガロン 14 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ポータブルオイルドレン |
容量 | 18ガロン。 |
構造 | 鋼/真ちゅう/ PVC |
直径 | 14.5 " |
高さ | 72 " |
長さ | 27 " |
Valve | 真ちゅう製バルブ |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21EM36 | 13ガロン。 | 15.25 " | 63.5 " | 26.25 " | 15.25 " | ¥68,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。