WESCO 270166 スチール 2 トレイ サービス カート、耐荷重 500 ポンド、30 インチ x 16 インチ x 32 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
デッキLx W | 30 "×16」 |
長さ | 30 " |
唇の高さ | 3.5 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
全幅 | 16 " |
ラチェット | ホーロー焼付 |
棚 | 2 |
ホイール素材 | ラバー |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 40.64 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
270168 | 39 " | 24 " | ¥52,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。