WESCO 260007 2輪油圧ペダルリフト、耐荷重750ポンド、リフト54インチ、フォーク3インチ x 18インチ
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
アイテム価格 | 油圧ペダリフト |
色 | レッド |
フォーク長 | 18 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 54 " |
負荷容量 | 750ポンド |
ロードセンター | 10 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 60.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 22.5 " |
最先端の | 油圧フットポンプ |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 153.67 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 57.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。