マーリン鋼線製品 蓋付きメッシュバスケット
形式 | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 網目サイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02035002-38 | エレクトロポリッシュ | 3 | 16 | #4 | 1 / 4 " | ¥111,424 | |
B | 00-00278001-31 | エレクトロポリッシュ | 4 | 3-17/32 | #6 | 1 / 32 " | ¥71,102 | |
C | 00-00304002-31 | エレクトロポリッシュ | 6 | 14 " | #4 | 1 / 4 " | ¥127,032 | |
D | 00-01062001-38 | Raw | 2.75 | 11 " | #12 | 3 / 16 " | ¥103,279 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンレンチとトング
- エプロン
- 環境メーター
- ミキシングパドル
- パイプフック
- ベアリング
- ほうきブラシとちりとり
- データとコミュニケーション
- ねじ山インサート
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- TOUGH GUY ペイントブラシ
- PROTO デッドブローハンマー
- DAYTON 取り付けフレーム、表面実装
- MAG-MATE パドアイ
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い二重デコレータ リセプタクル、病院グレード
- HOFFMAN Proline シリーズ音声データ キャビネット
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、ソケット、EPDMOリング
- OETIKER HIP 7000シリーズ ラチェットペンチ
- AMERICAN TORCH TIP 電極空気
- TIMKEN UCF 200 4 ボルト フランジ取り付けベアリング、止めねじロック