MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00304002-31 蓋付きメッシュバスケット 長さ14インチ x 幅10インチ x 高さ6インチ
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
アイテム価格 | 蓋付きメッシュバスケット |
色 | ナチュラル |
終了 | エレクトロポリッシュ |
高さ | 6 |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
網目サイズ | #4 |
形状 | 長方形の |
タイプ | バスケット |
線径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 網目サイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02035002-38 | エレクトロポリッシュ | 3 | 16 | #4 | 1 / 4 " | ¥111,424 | ||
00-01062001-38 | Raw | 2.75 | 11 " | #12 | 3 / 16 " | ¥103,279 | ||
00-00278001-31 | エレクトロポリッシュ | 4 | 3-17/32 | #6 | 1 / 32 " | ¥71,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。