入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークエンド |
ケーブルサイズ | 5 / 32 " |
材料 | 316ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2 21 / 32 " |
ピン径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8431310060 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS20667-2 | 1 / 16 " | 304ステンレススチール | 1 37 / 64 " | 3 / 16 " | ¥3,882 | |
MS20667-3 | 3 / 32 " | 304ステンレススチール | 1 61 / 64 " | 3 / 16 " | ¥3,961 | |
MS20667-4 | 1 / 8 " | 304ステンレススチール | 2 23 / 64 " | 3 / 16 " | ¥4,560 | |
MS20667-5 | 5 / 32 " | 304ステンレススチール | 2 21 / 32 " | 1 / 4 " | ¥6,846 | |
MS20667-6 | 3 / 16 " | 304ステンレススチール | 3.031 " | 5 / 16 " | ¥8,657 | |
MS20667-7 | 7 / 32 " | 304ステンレススチール | 3.437 " | 5 / 16 " | ¥16,555 | |
MS20667-8 | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | 3 13 / 16 " | 3 / 8 " | ¥17,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。