WESCO スチールフレーム ペダルリフト - 二輪油圧式
形式 | モデル | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260006 | 油圧ペダリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ¥305,874 | |
A | 260007 | 油圧ペダリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ¥350,620 | |
B | 260002 | 油圧プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ¥313,524 | |
B | 260003 | 油圧プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ¥346,725 | |
B | 260001 | 油圧プラットフォームリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ¥272,729 |
スチールフレームペダルリフト - 二輪油圧式
750つのモールドオンゴム製油圧ホイールを備えたWescoペダリフトは、最大54ポンドの荷物を安全かつ簡単に輸送できるように設計されています。他の商品の上または保管ラックに最大XNUMXインチの高さのアイテムを積み込むことができます。 これらのユニットは、摩擦損失を減らし、負荷のかかった配置を安定させるためのボールベアリングとホイールロックを備えています。 さらに、足で操作する油圧ジャッキが装備されており、プラットフォームを上下させて荷物を簡単にスライドさせることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサーアクセサリー
- ダイヤルゲージ
- パーティクルカウンター
- サーモウェル
- バルブホイールレンチ
- 圧力と真空の測定
- パレットジャッキとアクセサリー
- コーキングとシーラント
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接洗浄
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、CNMG、80度ダイヤモンド、超硬旋削インサート
- ADAM EQUIPMENT フロアプラットフォーム
- QUEUEWAY ベルト付きバリアポスト
- THOMAS & BETTS 54223シリーズラグ圧縮コネクタ
- TRITAN ACユニット - ゴムカートリッジユニット
- HUMBOLDT 硬化タンク循環装置
- HUMBOLDT マイクロおよび精密リフルスプリッター
- GATES 角歯タイミングベルト、XXH 1.25インチピッチ
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド皿穴
- MASTER LOCK 一般的なメンテナンス ロックアウト キット