WESCO 240088 ドラムドリー 耐荷重 1000 ポンド、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 焼結鉄 |
色 | オレンジ |
直径 | 3" |
ドリー容量 | 1000ポンド |
ドラム容量 | 85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
内部径 | 27 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 27 " |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 31.5 " |
全幅 | 31.5 " |
製品データシート | wesco-240088.pdf |
タイプ | ラウンド |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 焼結鉄 |
ホイールタイプ | 焼結鉄 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。