WESCO 240089 ドラムドリー、直径 27 インチ、耐荷重 900 ポンド、スチール
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
直径 | 27 |
ドラム容量 | 85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
内部径 | 27 " |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
外径 | 31.5 " |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 31.5 " |
全幅 | 31.5 " |
製品データシート | wesco-240089.pdf |
タイプ | ラウンド |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 80.01 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。